Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Bügelmessschraube mit Messspitze, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 421686 0-25

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421686 0-25
EAN / GTIN 4059192057152
Herstellernummer 4157040
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Gut ablesbare (8,5 mm hohe) kontrastreiche LCD-Anzeige. Induktives Messsystem mit Reference-Lock-System (verhindert Fehlbedienung). Messspindel gehärtet und geschliffen. Ratsche in Messtrommel integriert. Verchromter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position. Preset-Funktion.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25 - 50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.