{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | ja | |
| Parallelität der Messflächen | 2 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,6 µm | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| mit Messuhr / Feinzeiger | nein | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | analog | |
| Ausführung Messflächen | planparallel | |
| Teilung Messtrommel | 1/50 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Fehlergrenze | 2 µm | |
| Messabweichung E MPE | ±2 µm | |
| Messkraft min. | 5 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 65 mm | |
| Breite gesamt | 85 mm | |
| Höhe gesamt | 29 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Messflächen feinstgeläppt | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 420500 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368385624 | |
| Herstellernummer | 102-301 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |