• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 75mm L.375mm

Artikel-Nr.: 42020075
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020075
EAN / GTIN 4018754023592
Herstellernummer 42020075
L-Nummer L60010 3722

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 38 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Länge mm (L): 378 mm
  • Gewicht: 2905 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 75 mm
  • Breite mm (b): 110 mm