• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 50-60 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190340
EAN / GTIN 4059192010775
Herstellernummer 4190340
L-Nummer L40080 1011

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 50 - 60mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Messbereich: 50 - 60 mm
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 2 - 2.35″
  • Abmessung d in mm: 79 mm
  • Abmessung b in mm: 18 mm
  • Abmessung c in mm: 5 mm