• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=0,7-1,0 mm 852-f M

Artikel-Nr.: 4173701
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173701
EAN / GTIN 4059192007416
Herstellernummer 4173701
L-Nummer L40100 598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Metrisch 60°, Steigung 0,7 - 1 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 0,7 - 1
  • Produkttyp: 852
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb