• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 9/16 x 5/8″ L.148mm

Artikel-Nr.: 41603436
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung gekröpft
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 9/16 Zoll; 5/8 Zoll
Produktart Schraubenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche rundfinish; verchromt
Norm Werksnorm
Länge gesamt 148 mm
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außenzwölfkant; für Außenzwölfkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41603436
EAN / GTIN 4018754023042
Herstellernummer 41603436
L-Nummer L60010 143
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Doppelringschlüssel in kurzer Ausführung für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.
Eigenschaften:
  • zöllige, ungleiche Schlüsselweiten
  • kurz, flach gekröpft
  • Doppelsechskant
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E / S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2″

Merkmal:

  • Länge mm (L): 148 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 90 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 9/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/8 ″