{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 9/16 pul; 5/8 pul | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Longitud total | 148 mm | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos externos de doce lados |
| Número de artículo | 41603436 | |
| EAN / GTIN | 4018754023042 | |
| Número del fabricante | 41603436 | |
| Número L | L60010 143 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |