• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

43 A Einstellmaß plan 4″ für Bügelmeßschraube

Artikel-Nr.: 4159943
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4159943
EAN / GTIN 4059192005597
Herstellernummer 4159943
L-Nummer L40080 3191

Beschreibung

Ausführung:

  • Wärmedämmende Griffhülsen

Beschreibung:

  • 43 A Einstellmaß, plan (4 inch)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Überprüfung der Grundeinstellung von Bügelmessschrauben
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Herstelltoleranz: js 2
  • Produktbezeichnung: Einstellmaß
  • Produkttyp: 43 A