• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

43 A Einstellmaß plan 100 mm f.Bügelmeßschraube

Artikel-Nr.: 4159403
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4159403
EAN / GTIN 4059192004866
Herstellernummer 4159403
L-Nummer L40110 203

Beschreibung

Ausführung:

  • Wärmeisolierende Griffhülsen

Beschreibung:

  • 43 A Einstellmaß, plan (100 mm)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Überprüfung der Grundeinstellung von Bügelmessschrauben
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Herstelltoleranz: js 2
  • Produktbezeichnung: Einstellmaß
  • Produkttyp: 43 A