• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 1/2 x 9/16″ L.174mm

Artikel-Nr.: 41563234
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41563234
EAN / GTIN 4018754164479
Herstellernummer 41563234
L-Nummer L60010 2600
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zöllige, ungleiche Schlüsselweiten
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • gerade Ausführung
  • 22 Zähne
  • Ganzstahl, verchromt
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Merkmal:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 174 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 160 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/2 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/16 ″