Dupla gyűrűs racsnis kulcs SW 1/2 x 9/16″ L.174mm

Cikkszám: 41563234
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
Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41563234
EAN / GTIN 4018754164479
Gyártó száma 41563234
L-szám L60010 2600
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Inch, egyenlőtlen Kulcsnyílások
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • Egyenes változat
  • 22 fog
  • Teljesen acélból készült, krómozott
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Jellemző:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Hosszúság mm (L): 174 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Súly: 160 g
  • Szélesség a lapok között 1 [inch]: 1/2 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [inch]: 9/16 ″