Digitaler Messschieber für Linkshänder, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412812 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
für Linkshänder geeignet ja
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
Material Gehäuse Kunststoff
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR44
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Herstellernummer 412812 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt.
Mit Kunststoffgehäuse, für Linkshänder.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

Hinweis:

Die Version für Rechtshänder finden Sie unter der Nr. 412821 Gr. 150.