Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412690 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Messabweichung E MPE 0,02 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge L 40 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Tiefenmaß-Durchmesser 3,7 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Preset-Funktion ja
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Norm ISO 13385
Tiefenmaß-Breite 1,3
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412690 150
EAN / GTIN 4045197949387
Herstellernummer 412690 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.
2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 D, Batteriehalter Nr. 412237 B.