• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugel Ø 1/8″ Länge 16 mm

Artikel-Nr.: 4112053
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112053
EAN / GTIN 4059192063474
Herstellernummer 4112053
L-Nummer L40080 2675

Beschreibung

Ausführung:

aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • Ersatz-Messeinsatz: Kugel Ø 1/8″ Länge 16 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz, Aufnahmegewinde M2,5
  • Produktgruppenname: MarCal