• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1082e Sender Funksender OptoSimplex

Artikel-Nr.: 4102235
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102235
EAN / GTIN 4059192001810
Herstellernummer 4102235
L-Nummer L40080 1738

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Nachrüstung aller Mahr Handmessgeräte mit Datenschnittstelle
  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Funkfrequenz von 2400 MHz

Beschreibung:

  • 1082 e 1082 e Sendemodul für e-Stick

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sendemodul
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Datenschnittstelle: ES-Schnittstelle
  • Hardware Schnittstellen: ES-Schnittstelle
  • Für Messgerät: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Funkdistanz: bis 6 m
  • Produkttyp: 1082 e
  • Frequenzband: 2400 MHz