{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser D | 10 mm | |
| Anzahl Schilder / Aufkleber pro Bogen | 32 St. | |
| Anzahl Bögen | 1 St. | |
| Produktart | Aufkleber | |
| Form | Rund | |
| langnachleuchtend | nein | |
| Lieferart | Bogen | |
| Material | PVC-Folie |
| Artikelnummer | 410006 2032 | |
| EAN / GTIN | 4061466131468 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de |