• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, bis 60 mm Spannweite, 40 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 41-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 41-0
EAN / GTIN 4021176362859
Herstellernummer 41-0
L-Nummer L80010 135
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Innerhalb der Baureihe 41 gibt es verschiedene Ausführungen des Abziehers. Das kompakte Modell 41-0 verfügt über einen Sechskantantrieb und ein flaches Druckstück an der Spindel. Die Modelle 41-1 und 41-2 haben anstelle des Sechskants einen freibeweglichen T-Griff für ein Arbeiten auf engstem Raum. Ab der Größe 41-3 sind die Abzieher mit einem Sechskantantrieb und einer dualen Spindelspitze ausgestattet. Hiermit lassen sich die größten Abziehkräfte erzielen (3 bis 7 t).
  • Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
  • Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 76 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 1
  • Gesamttiefe [mm]: 17 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 97 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 13/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 13 mm
  • Gewindemaß: M10
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 60 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 40 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 1 5/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 2 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 10,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 7/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 4 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 25 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 18.44
  • max. Zugkraft [kN]: 10 kN
  • max. Zugkraft [t]: 1 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 1.10
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm