Universal extractor de 2 brazos con brazos de agarre pivotable, hasta 60 mm de Spannweite, 40 mm de Spanntiefe

Número de artículo: 41-0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 41-0
EAN / GTIN 4021176362859
Número del fabricante 41-0
Número L L80010 135
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con patas giratorias se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, talleres e industria. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Las patas giratorias permiten una máxima libertad de movimiento incluso en condiciones ambientales restringidas, para ajustarse individualmente al ancho y la profundidad requeridos. Dentro de la serie 41, hay diferentes versiones del extractor. El modelo compacto 41-0 cuenta con un accionamiento de hexágono y una punta plana en el husillo. Los modelos 41-1 y 41-2 tienen, en lugar del hexágono, un mango en T libremente móvil para trabajar en espacios reducidos. A partir del tamaño 41-3, los extractores están equipados con un accionamiento de hexágono y una punta de husillo dual. Con esto se pueden lograr las mayores fuerzas de extracción (3 a 7 t).
  • Los brazos de extracción giratorios permiten trabajar en espacios reducidos mientras se ajustan de manera individual al alcance y a la profundidad.
  • Dispositivo de seguridad en el cabezal del husillo para trabajar con seguridad con la llave inglesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 76 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 1
  • Profundidad total [mm]: 17 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 11/16
  • Altura total [mm]: 97 mm
  • Altura total [pulgadas]: 3 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Dimensión del hilo: M10
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 2 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1/2
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 60 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 40 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 1 5/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 10,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 7/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 7 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 15 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 4 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Par máx. [Nm]: 25 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 18.44
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 10 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 1 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 1.10
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 60 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados