{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz; silber | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange | |
| Eigenschaften | Selbstklemmung | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Länge gesamt L | 180 mm |
| Artikelnummer | 41 04 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773002741 | |
| Herstellernummer | 41 04 180 | |
| L-Nummer | L70010 189 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |