• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470; 67l, IM: 550x550x220mm

Artikel-Nr.: 40849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40849
EAN / GTIN 4003866408498
Herstellernummer 40849
L-Nummer L90010 101419
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Merkmal:

  • Gewicht 5.6 kg
  • Innenmaß L x B x H 550 mm × 550 mm × 220 mm
  • Innere Höhe 220 mm
  • Innere Länge 550 mm
  • Material Aluminium
  • Passende Schaumauskleidung 43866
  • Volumen 66 l
  • max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg
  • Äußere Breite 600 mm
  • Äußere Höhe 250 mm
  • Äußere Länge 600 mm