• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4

Artikel-Nr.: 40643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 40643
EAN / GTIN 4010995406431
Herstellernummer 40643
L-Nummer L60070 4214
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Pentalobe: PL4
  • Gesamtlänge (mm): 28 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein