• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachhaken Kupferbraun

Artikel-Nr.: 40490
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 40490
EAN / GTIN 4003866404902
Herstellernummer 40490
L-Nummer L90010 1455
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

Merkmal:

Farbe Kupferbraun
Gewicht 1.1 kg
Material Stahl, pulverbeschichtet.