• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel SW 75mm L.810mm

Artikel-Nr.: 40147575
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40147575
EAN / GTIN 4018754226481
Herstellernummer 40147575
L-Nummer L60010 5086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • a1: 26 mm
  • a2: 38 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • d: 110 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Länge mm (L): 810 mm
  • Maulstellung: 10 °
  • t: 57,5 mm
  • Gewicht: 6500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 75 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 75 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 75 mm
  • Breite mm (b): 153 mm