• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 24 mm

Artikel-Nr.: 4012M-60 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012M-60 24mm
EAN / GTIN 4991644087303
Herstellernummer 4012M-60 24mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 28 mm
Länge: 22,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän