{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | konisch | |
| untere äußere Breite | 0,8 m | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufen-Anzahl je Leiterteil | 14 | |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 14 | |
| Stufen-Tiefe | 80 mm | |
| Stufen-Abstand | 235 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 5,25 m | |
| klappbar | ja | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Plattform-Höhe | 3,25 m | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Schritt-Länge | 2,4 m | |
| Neigung | 70 Grad | |
| Begehbarkeit | einseitig | |
| Spreizsicherung | 2 hochfeste Polyestergurte | |
| Ablageschale vorhanden | ja | |
| Norm | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiter-Länge | 3,92 m | |
| Farbe | silber; weiß | |
| Produktart | Stehleiter |
| Artikelnummer | 40114 | |
| EAN / GTIN | 4031405401143 | |
| Herstellernummer | 040114 | |
| L-Nummer | L90110 127 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |