Ausführung:
Beschreibung:
Stützteller für optimale Konturenanpassung aufgrund hoher Flexibilität. Entspricht ISO 15636.
Merkmal:
- PFERD Typ: GT 115
- RPM, max.: 13300 RPM
- Passend für Ø metrisch: 115
- Passend für: Winkelschleifer 115, Aufnahme M10
- Ausführung: keine Angabe
- Ø Gewinde: M10
Verwendung:
Anwendungsempfehlungen: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.
Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer
Lieferumfang:
- Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.
Achtung:
The maximum permissible circumferential speed is 80 m/s.
Hinweis:
- Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.