• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Schleifbockscheibe Ø 150x25mm Bohrung-Ø 32mm A46 für universelle Schleifaufgaben

Artikel-Nr.: 4007220607541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220607541
EAN / GTIN 4007220607541
Herstellernummer 39010117
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifbockscheiben von PFERD TOOLS sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt.
  • Die Ausführung UNIVERSAL ist ideal für den universellen Einsatz im Werkstattbereich.

Merkmal:

  • Max. RPM: 4500 RPM
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Ø Bohrung: 32 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 46

Vorteil:

  • Hohe Standzeit.
  • Hohe Formstabilität.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schärfen; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Schleifbock

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).