PFERD TOOLS Muela abrasiva Ø 150x25 mm, agujero Ø 32 mm, A46 para trabajos de desbaste universal

N.º do artigo: 4007220607541
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220607541
EAN/GTIN 4007220607541
Número do fabricante 39010117
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Los discos de bloques de lijado PFERD TOOLS están diseñados para los bloques de lijado comúnmente disponibles en el mercado.
  • El modelo UNIVERSAL es ideal para uso universal en el área de taller.

Característica:

  • Max RPM: 4500 RPM
  • Métrica de anchura: 25 mm
  • Ø perforación: 32 mm
  • Ø Métrica exterior: 150 mm
  • Tamaño de grano: 46

Vantagem:

  • Larga vida útil de la herramienta.
  • Alta estabilidad dimensional.
  • Alto rendimiento de molienda.
  • casquillos reductores integrado para el montaje en casi cualquier husillo de bloque de lijado.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: La eliminación regular del disco libera grano afilado y mantiene una superficie recta de molienda. Ajuste el soporte de la pieza de trabajo continuamente al diámetro de la rueda de rectificado (ancho de espacio máximo 3 mm).
  • Tareas de mecanizado: Desbarbado; Afilar; Procesamiento de bordes (biselado, redondeado)
  • Tipos de conducción: Banco de amolar

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Hierro colado
    • Acero fino (INOX)
    • Acero

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Nota:

  • La velocidad periférica máxima permitida es de 35 m/s..
  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.
  • Antes de la sujeción, el cuerpo abrasivo debe someterse a una prueba de sonido para asegurarse de que no está agrietado (los cuerpos abrasivos intactos dan un sonido claro).