• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD Diamant-Nadel Zyl. Ø 0,72 mm SchaftØ3 mm D64 (fein) zum Schleifen von Bohrungen/Radien

Artikel-Nr.: 4007220601792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220601792
EAN / GTIN 4007220601792
Herstellernummer 36061225
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr gut zum Entfernen von Verunreinigungen aus kleinen Bohrungen an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
  • Durch die besondere Geometrie der Werkzeuge ist der Belagbereich flexibel.
  • Sowohl für den manuellen als auch für den handgeführten Einsatz geeignet.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 30 mm
  • ø Außen metrisch: 0.72 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Korngröße: D 64
  • Länge, Gesamt: 80 mm
  • Länge, Schaft: 50 mm

Vorteil:

  • Hervorragend geeignet zum Ausschleifen und zum Reinigen kleiner Bohrungen.
  • Für optimale Ergebnisse sollte die Diamantnadel zuerst in die Bohrung eingeführt und anschließend die Drehzahl langsam erhöht werden.
  • Hohe seitliche Belastungen sollten vermieden werden, um eine lange Lebensdauer der Nadeln zu gewährleisten.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb