• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Tools Anschlusskabel RCK AK 5 Meter

Artikel-Nr.: 4007220538869
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220538869
EAN / GTIN 4007220538869
Herstellernummer 98990043
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe erzeugt.
  • Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedener Handstücke ist das System für Anwendende im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel.
  • Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen.
  • Das Antriebssystem RCK wurde mit dem Fokus auf die Ergonomie und Effizienz konzipiert.
  • Es ermöglicht komfortables Arbeiten bei höchster Produktivität im Dauereinsatz.
  • 5 Meter langes RCK-Anschlusskabel für die Verwendung der RCK-Handstücke.
  • Durch seinen speziellen Aufbau ist das RCK-Antriebssystem besonders leise im Betrieb. Durch das Zusammenspiel von Steuergerät und Handstück ist das Antriebssystem RCK eine energie- und kosteneffiziente Alternative für industrielle Anwendungen.

Merkmal:

  • Länge metrisch: 5 m
  • Nettogewicht: 0.546 kg

Vorteil:

  • Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.
  • Komfortables, ergonomisches Arbeiten mit schnellen, optimalen Ergebnissen.
  • Mit Netzteil oder mobil mit Akku für eine Vielzahl industrieller Anwendungen einsetzbar.
  • Im Akkubetrieb auch innerhalb leitfähiger Bauteile einsetzbar.