• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 50mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220266809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220266809
EAN / GTIN 4007220266809
Herstellernummer 42721502
L-Nummer L51100 35
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

  • Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: SBH 6 mm
  • Aufspannsystem: System CD
  • Max. RPM: 19000 RPM
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Der Schaft des Schleifblatthalters kann durch entsprechende Adapter ersetzt werden. Hierdurch kann der Schleifblatthalter direkt an der Antriebsspindel des Werkzeugantriebes befestigt werden.
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer