• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Gerades Handstück MIM HAS 3/600 SP3 60.000-1.000 RPM/150 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220071281
EAN / GTIN 4007220071281
Herstellernummer 83000103
L-Nummer L51700 193
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • schlüssellose Schnellspannvorrichtung

Beschreibung:

  • Gerades Mikromotor-Handstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800.
  • Handstück mit schlüssellosem Schnellspannsystem (SP).
  • 1,8 m Handstückkabel, 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 17), 1x Blindschaft BSC 3 mm, 2 Spannschlüssel (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7).
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: MIM HAS 3/600 SP3
  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 17
  • Ausführung: schlüssellose Schnellspannvorrichtung
  • Eingangsspannung 2: 50 Volt
  • Eingangsspannung: 36 Volt
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.315 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
  • Sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.
  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.

Hinweis:

  • Schutzkleinspannung.
  • Start-/Stop-Schalter am Handstück.