• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Kunststoffhülle zur Aufbewahrung von Feilen für Feilenlänge 250mm

Artikel-Nr.: 4007220015544
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220015544
EAN / GTIN 4007220015544
Herstellernummer 12623250
L-Nummer L51060 338
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feilen in Industrieverpackungen von PFERD TOOLS werden traditionell in ein vor Korrosion schützendes Papier eingerollt.
  • Neben den industriellen Verpackungseinheiten bietet PFERD TOOLS Feilen auch in verkaufsfördernden Point-of-Sale-Verpackungen an.
  • Sie sind darauf ausgelegt, die Produkte optimal am PFERD TOOLS CENTER zu präsentieren.
  • Kunststoffhüllen zur Aufbewahrung einzelner Feilen ohne Heft.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: KH
  • Passend für Länge [mm]: 250 mm

Vorteil:

  • Ermöglicht die Aufhängung der Feile dank Öse.
  • Schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Korrosion.