• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Plastové pouzdro pro uložení pilníků o délce 250 mm

Artiklové číslo: 4007220015544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220015544
EAN / GTIN 4007220015544
Číslo výrobce 12623250
L-číslo L51060 338
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Soubory v průmyslových obalech od společnosti PFERD TOOLS jsou tradičně srolované v papíru, který chrání před korozí. Kromě průmyslových balicích jednotek nabízí PFERD TOOLS také soubory v prodejním obalu, který podporuje prodej. Jsou navrženy tak, aby optimálně prezentoval produkty v CENTRU PFERD TOOLSTOOL. Plastové rukávy pro ukládání a skladování jednotlivých souborů bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KH
  • Vhodné pro délku [mm]: 250 mm

Výhoda:

  • Umožňuje zavěšené pilník díky očku.
  • Chrání před poškozením, znečištěním a korozí.