{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot | |
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 50 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Durchmesser Klinge | 3 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 125 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® |
| Artikelnummer | 400.6-50 | |
| EAN / GTIN | 7610733007707 | |
| Herstellernummer | PB 400.6-50 | |
| L-Nummer | L60060 1663 |