{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M22×1,5 | |
| Durchflussmenge | 1 000 l/min | |
| Produktart | Düse | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Art Anschluss | Gewinde | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 4.769-013.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278366050 | |
| Herstellernummer | 4.769-013.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |