• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″39″ kurz 3,2 mm

Artikel-Nr.: 39.3.2H
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39.3.2H
EAN / GTIN 3148510998602
Herstellernummer 39.3.2H
L-Nummer L60130 7495

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurzer Gabelringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit, ideal bei schwierigem Zugang
  • Kopf mit OGV®-Sechskant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,2
  • B x B1 [mm]: 10,0 x 7,0
  • C1 [mm]: 3.1
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 77
  • 6-Kant - 12-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 10