• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0025 R16B Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3892035
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3892035
EAN / GTIN 7291075072280
Herstellernummer 3892035
L-Nummer L24090 195

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 29 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen