• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 1212 X16 Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3891523
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3891523
EAN / GTIN 7291075067361
Herstellernummer 3891523
L-Nummer L24090 191

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen