{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Verpackung | Etui | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Polypropylen | |
| Eigenschaften | wasserabweisend | |
| Länge | 375 mm | |
| Breite | 125 mm | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 385310 | |
| EAN / GTIN | 4250560511065 | |
| Herstellernummer | 385310 | |
| L-Nummer | L00760 622 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |