• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEL 0375 D16 Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800204
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800204
EAN / GTIN 7291075093872
Herstellernummer 3800204
L-Nummer L24090 286

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schafthöhe (H): 0.38″
  • Schaftbreite (B): 0.38″

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen