• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0005 H06 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800132
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800132
EAN / GTIN 7291075071788
Herstellernummer 3800132
L-Nummer L24090 101

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 6.4 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen