• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEL 3232 P27 Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800019
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800019
EAN / GTIN 7291075067132
Herstellernummer 3800019
L-Nummer L24090 67

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen