• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 1616 H16 Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung Gewinde Werzeughalter
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800001
EAN / GTIN 7291075066999
Herstellernummer 3800001
L-Nummer L24090 15

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm