• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenkstück

Artikel-Nr.: 3770
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 50 mm; 55 mm
Abtrieb Innenvierkant
Oberfläche verchromt
Produktart Kardangelenk
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3770
EAN / GTIN 4991644061815
Herstellernummer 3770
L-Nummer L60050 1220
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/8″ Gelenkstück