T-Nutenräumer, Typ: 3

Artikel-Nr.: 375512 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung T-Nutenräumer, Typ: 3
Verpackung lose
Länge L 260 mm
Breite B 54 mm
Produktart Nutenräumer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375512 3
EAN / GTIN 4020772072919
Herstellernummer 72918
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler T-Nutenräumer aus Stahl.
mit 2K-Griff