Brosse de nettoyage de rainures, Type: 3

Réf.: 375512 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturer’s designation T-Nutenräumer, Typ: 3
Packaging loose
Length L 260 mm
Width B 54 mm
Type of product t-slot brush

Identification et classification

Référence article 375512 3
EAN / GTIN 4020772072919
Réf. fabricant 72918
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Brosse de nettoyage robuste pour rainures en T en acier.
avec manche bimatière