• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Knarre, verstellbar, mit Verriegelungsknopf, J-Type, Gummigriff

Artikel-Nr.: 3753JB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3753JB
EAN / GTIN 4991644060580
Herstellernummer 3753JB
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 200 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Griff
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän