T-Nutenstein mit Gewinde, T-Nuten-Nennmaß: 10mm

Artikel-Nr.: 375316 10
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
869 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nuten-Nennmaß 10 mm
Gewinde M8
Steinhöhe 12 mm
Breite a 9,7 mm
Breite e 15 mm
Höhe k 6 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375316 10
EAN / GTIN 4069515011587
Herstellernummer 375316 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.