T formos griovelių spraustukas su sriegiu, T formos griovelio nominalus dydis: 10mm

Prekės Nr.: 375316 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
696 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė ne
Griovelio nominalus dydis 10 mm
Tvirtinimo būdas sriegis
Paviršius juodint.
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375316 10
EAN / GTIN 4069515011587
Gamintojo numeris 375316 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Apdirbama medžiaga:

Užgrūdinta, juoda.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.